Alsószekrény-felfüggesztő
Szekrényfelfüggesztő alsó szekrényhez
SZEKRÉNY-FÜGGESZTŐ-R-ACÉL-(ZN)
Cikksz. 0683712140
EAN 4052712476815
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szemből egyszerűen beállítható:
- Magasságállítás: 22 mm
- Mélységállítás: 19 mm
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Kivitel | Jobb |
Teherbírás | 120 kg |
Teherbírás páronként | 240 kg |
EN szabvány | 14688, 14749 |
Magasságállítás | 22 mm |
Mélységállítás | 19 mm |
Szélesség | 60 mm |
Magasság | 80 mm |
Vastagság | 10 mm |
Furattávolság (vízszintes) | 32 mm |
Furattávolság (függőleges) | 64 mm |
Furatátmérő | 10 mm |
Furatmélység | 10,5 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!