Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Alsószekrény-felfüggesztő

Szekrényfelfüggesztő alsó szekrényhez
SZEKRÉNY-FÜGGESZTŐ-L-ACÉL-(ZN)

Cikksz. 0683712141
EAN 4052712476907

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A mindössze 10 mm-es vastagságának köszönhetően csak kis mértékben lóg ki az oldalfalból

Szemből egyszerűen beállítható:


  • Magasságállítás: 22 mm

  • Mélységállítás: 19 mm

A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Kivitel

Bal

Teherbírás

120 kg

Teherbírás páronként

240 kg

EN szabvány

14688, 14749

Magasságállítás

22 mm

Mélységállítás

19 mm

Szélesség

60 mm

Magasság

80 mm

Vastagság

10 mm

Furattávolság (vízszintes)

32 mm

Furattávolság (függőleges)

64 mm

Furatátmérő

10 mm

Furatmélység

10,5 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Függesztősín alsó szekrényhez való felfüggesztőhöz

SÍN-SZEKRÉNY-FÜGGESZTŐHÖZ-ACÉL-(ZN)-60MM

Biztonsági retesszel, amely megakadályozza a szekrény véletlenszerű leakasztását
x 20 db
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
Takarósapka alsó szekrények felfüggesztőihez

BORÍTÓ-SZEKRÉNY-FÜGGESZTŐRE-FEHÉR-JOBB

Nagyon gyors és könnyű szerelés
x 20 db
Takarósapka alsó szekrények felfüggesztőihez

BORÍTÁS-SZEKRÉNY-FÜGGESZTŐRE-FEHÉR-BAL

Nagyon gyors és könnyű szerelés
x 20 db