Állvány Alacsony szerelési magasság kábelek, tömlők, stb. kötegeléséhez.
Rögzítőelem
TARTÓ-KÁBELKÖTÖZŐHÖZ-(MAX4,8MM SZÉLES)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
- Alkalmas csavaros vagy szegecses rögzítéshez.
- Kapcsolószekrényekben, gépgyártáshoz és gépjárművekben való használatra
![]() | |
Hosszúság x Szélesség | 20 x 10 mm |
Furatátmérő (c) | 4,8 mm |
Magasság (h) | 6 mm |
Anyag | PA 6.6 – poliamid |
Szín | Természetes |
Halogénmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |