Állítható villáskulcs
Egyoldalas villáskulcs, állítható
ÁLLÍTHATÓ VILLÁSKULCS KL0-34
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szabvány: DIN 3117/ISO 6787
- Felület: polírozott fej
Adatlapok(X)
![]() | |
Max. kulcsnyílás (A) | 34 mm |
Hosszúság (L) | 259 mm |
Hosszúság collban (L) | 10 hüvelyk |
Csavarkulcsfej max. külső méret (B) | 75 mm |
Pofavastagság (T) | 7,8 mm |
Vastagság (S) | 15,8 mm |
Pofaszög | 22,5 fok |