Állítható tetőhorog
Nemesacél állítható tetőhorog
TETŐKAMPÓ-A2-100 4 PONTON ÁLLÍTHATÓ
Cikksz. 086599381
EAN 4050382188946
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Magasságában és oldalra is állítható
- Változtatható gerendamagasság a tetőlécezés területén: 45-57 mm
- Oldalirányú beállítás a tetőlécezés területén: 70 mm
- Magasság beállítás a szerelősínek területén: 30 mm
Bordázás a tartón
Optimális kényszer- és súrlódásos rögzítés
Teljesen előszerelt
A szerelősín (47 x 37 és 60 x 37 mm) mindenféle előkészítés nélkül a tetőhoroghoz rögzíthető
Maximális terhelési értékek hosszabbított tartóval
- Tetőfelülettel párhuzamos nyomás: 0,71 kN
- Tetőfelületre merőleges nyomás: 0,76 kN
- Tetőfelületre merőleges húzóerő: -0,51 kN
Javasoljuk, hogy három db 6 x 100 mm méretű A2 nemesacél DIN 571 facsavarral vagy két db 8 x 100 mm méretű A2 nemesacél ASSYplus D-fejű facsavarral rögzítse a tetőhorgokat a szarufákhoz. Két facsavarral való rögzítés esetén vegye figyelembe a kisebb teherbírást.
ETA 10/0396
Adatlapok(X)
![]() | |
Talpfuratátmérő | 7 és 9 mm |
Anyag | Nemesacél |
Terméktömeg (darabonként) | 536,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!