Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Állítható konyhaláb, L típus

Állítható konyhaláb, L típus
CSAVARLÁB L TÍPUS 120 MM

Cikksz. 0683360466

EAN 4038898726531

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Állítható konyhaláb, L típus

Cikksz. 0683360466

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 40 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

M 10 állítócsavar, horganyzott, 5 mm-es hatlaphajtással


  • Teherbíró képesség: 250 kg

  • Megbízható szerszámbefogó és erőátvitel


30 mm-es lemez, mozgatható, 32 mm-es műanyag védőkupakkal, fekete


  • Stabil állás

  • Könnyen állítható

  • Védi a padlóburkolatot

  • Diszkrét megjelenés sötét színű kötésekkel

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Teherbírás

250 kg

Átmérő

10 mm

Alap átmérő

32 mm

Hosszúság

120 mm

Terméktömeg (darabonként)

62,500 g

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Körmösanya

ANYA-KÖRMÖS-(A2K)-H16X25-M10

Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
x 50 db
Felcsavarozható lemez L típusú állítható konyhalábhoz

ALSÓ MENETES LAPKA L TIP. CSAVARLÁB

x 40 db
Kettős összekötő vasalat L típusú állítható konyhalábhoz

OLDAL. MENETES LAPKA L TIP. CSAVARL

x 40 db