Állítható konyhaláb, L típus
Állítható konyhaláb, L típus
CSAVARLÁB L TÍPUS 100 MM
Cikksz. 0683360464
EAN 4038898726524
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
M 10 állítócsavar, horganyzott, 5 mm-es hatlaphajtással
- Teherbíró képesség: 250 kg
- Megbízható szerszámbefogó és erőátvitel
30 mm-es lemez, mozgatható, 32 mm-es műanyag védőkupakkal, fekete
- Stabil állás
- Könnyen állítható
- Védi a padlóburkolatot
- Diszkrét megjelenés sötét színű kötésekkel
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Teherbírás | 250 kg |
Átmérő | 10 mm |
Alap átmérő | 32 mm |
Hosszúság | 100 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 52,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!