Állítható konyhaláb, C típus Besajtolás
Állítható konyhaláb, C típus
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Biztos tartás a nagy tartófelület révén
- Kézzel vagy csavarhúzóval egyszerűen állítható
- Tárolószegéllyel a szekrény oldalához
A műszaki tartalom változhat. A megadott méretek tájékoztató jellegűek.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Műanyag |
Szín | Fekete |
A következő aljzatmagassághoz: | 85 mm |
Magasságállítás | +18mm / -10mm |
Alap átmérő | 77 mm |
Teherbírás | 500 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!