Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Állítható konyhaláb, C típus Besajtolás

Állítható konyhaláb, C típus
ÁLLÍTHATÓ-KONYHALÁB-100MM

Cikksz. 0683360311

EAN 4024835796101

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Állítható konyhaláb, C típus Besajtolás

Cikksz. 0683360311
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
  • Biztos tartás a nagy tartófelület révén

  • Kézzel vagy csavarhúzóval egyszerűen állítható

  • Tárolószegéllyel a szekrény oldalához

A műszaki tartalom változhat. A megadott méretek tájékoztató jellegűek.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Műanyag

Szín

Fekete

A következő aljzatmagassághoz:

100 mm

Magasságállítás

+18mm / -10mm

Alap átmérő

77 mm

Teherbírás

500 kg

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Felcsavarozható kapcsos konzol B és C típusú állítható konyhalábhoz

ELŐLAP RÖGZÍTŐ CLIPP MŰA.LÁBHOZ CSA

Becsíptethető kapcsos konzol B és C típusú állítható konyhalábhoz

ELŐLAP RÖGZÍTŐ CLIPP BEPATTINTHATÓ

x 100 db
Kapcsos konzol

ELŐLAP RÖGZÍTŐ CLIPP BÚTORLAPHOZ

B és C típusú állítható konyhalábakba történő rögzítéshez