Alkáli-mangán gombelem, 1,5 V
Gombelem, alkáli-mangán
GOMBELEM-TÁVIRÁNYÍTÓ-V392/LR41
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Lépésszámlálók, kalóriaszámlálók, stopperek, szívritmusfigyelők, digitális klinikai hőmérők, játékok, elektronikus könyvek, zsebszámológépek/PDA-k, elektronikus mérlegek, autóriasztó rendszerek, órák, kisállat nyakörvek, lézeres mutatópálcák
Gombelemek IEC-jelölése | SR 41/ LR 41 (V392;D392;A63) |
Névleges feszültség | 1,5 V/DC |
Átmérő x Magasság | 7,9 x 3,6 mm |
Átmérő | 7,9 mm |
Magasság | 3,6 mm |
Tölthető akku/akku típusa | AlMn |