Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Alkáli-mangán gombelem, 1,5 V

Gombelem, alkáli-mangán
GOMBELEM-ALKÁLI-LR44/A76/V13GA-1.5V

Cikksz. 082708 13
EAN 4038898212584

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Alacsony szintű önkisülés
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Lépésszámlálók, kalóriaszámlálók, stopperek, szívritmusfigyelők, digitális klinikai hőmérők, játékok, elektronikus könyvek, zsebszámológépek/PDA-k, elektronikus mérlegek, autóriasztó rendszerek, órák, kisállat nyakörvek, lézeres mutatópálcák

Gombelemek IEC-jelölése

SR 44/ LR 44 (V 13 GS(V13 GA);V357; A76

Névleges feszültség

1.5 V/DC

Átmérő x Magasság

11,6 x 5,4 mm

Átmérő

11.6 mm

Magasság

5.4 mm

Tölthető akku/akku típusa

AlMn

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Gombelem árukínáló, üresen Bliszteres csomagolású gombelemek tiszta és rendezett tárolásához

ELEM DISPLAY

Buborékcsomagolású gombelemek tiszta és rendezett tárolásához.
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk