Alátétlemez Bádogos csavarhoz
Alátét tetőépítő csavarhoz,
ALÁTÉT-TETŐÉP4,8MM-82X40MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Furatátmérő (d1) | 4,7 mm |
Hosszúság (l1) | 82 mm |
Szélesség (b1) | 40 mm |
Vastagság (h1) | 1 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Tűzihorganyzott acélszalag |
Kivitel | Lépésbiztos |
Hosszúság x Szélesség x Vastagság | 82 x 40 x 1 mm |