Alátétlemez Bádogos csavarhoz
Alátét tetőép. csavarhoz fába/gázbetonba
ALÁTÉT-TETŐÉP-(PB-FA-BE)-82X40MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Vastagság (h1) | 1 mm |
Hosszúság (l1) | 82 mm |
A következő csavarhoz: | Átmérő 7,5 mm |
Furatátmérő (d1) | 7,4 mm |
Szélesség (b1) | 40 mm |
Bevonat | Tűzihorganyzott acélszalag |
Hosszúság x Szélesség | 82 x 40 mm |