Alátétes anya
Alátétes anya, 1-es típus
ALKTRSZ-OPEL-ANYA-SHB-(ZN)-M6
Cikksz. 0501103057
EAN 4047376897397
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy tartóerő
Adatlapok(X)
A következő csavarhoz: | M6 |
Kulcsnyílás | 10 mm |
Tárcsa átmérő | 18 mm |
Magasság | 7,5 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Átlátszóra horganyzott |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | 51111835624, N910104006000, 2064162 |
2. eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | 11095121 |