Alátétek, WÜTOP PERFECT
Membránalátét és tetőfólia, WÜTOP PERFECT
ALJZAT-FÓLIA-(WUETOP-PERFECT)-2SK-75NM
Cikksz. 0681001262
EAN 4065746325417
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A WÜTOP Perfect egy nagy mértékben páraáteresztő alátét, speciális membránnal. Közvetlenül az átszellőztetett és nem átszellőztetett magastető hőszigetelésére vagy zsaluzatára fektethető, két öntapadó szalaggal
- Légmentesen záró alátétfólia: Használható légmentesen záró alátétfóliaként az EN 12114 szerint, a 13859-1/-2 előírásaival összhangban. Használható légmentesen záró alátétfóliaként páraáteresztő szigeteléssel, pl. puhafa rost szigetelő táblával együtt. A légzáró alátétfólia felhasználható a DIN 4108-3 szerinti hitelesítés nélküli tetőszerkezetek felépítésére. Az ettől a szabványtól eltérő tetőszerkezetek esetében a DIN 4108-3 D. mellékletének megfelelően elvégezhető a hitelesítés.
- A speciális membrán a megnövelt négyzetmétertömeg révén nagyobb mértékben viseli el a kültéri kitettséget
- WÜTOP párazáró/párafékező fóliával és EURASOL ragasztószalaggal kombinálva modern légzáró szerkezetek hozhatók létre
- Alkalmas ideiglenes tetőfedésre max. hat hét kültéri behatási idővel
- Technológia: 3 rétegű, polipropilén alapú, nem légáteresztő alátétfólia speciális funkcionális membránnal
- A PP felső filc biztosítja a megbízhatóságot, mivel csökkenti a megcsúszás kockázatát és háromrétegű kialakításának köszönhetően megvédi a belül elhelyezkedő réteget
A termék elhelyezésével kapcsolatban olvassa el a Tetőfedők Német Központi Szövetségének (ZVDH) ajánlásait és utasításait.
Adatlapok(X)
Használja légáteresztő (UDB) és nem légáteresztő alátétfóliaként (USB)
Légmentesen záró alátétfólia
- Használható légmentesen záró alátétfóliaként az EN 12114 szerint, a 13859-1/-2 előírásaival összhangban
- Használható légmentesen záró alátétfóliaként páraáteresztő szigeteléssel, pl. puhafa rost szigetelő táblával együtt
- A légzáró alátétfólia felhasználható hitelesítés nélküli tetőszerkezetek felépítésére a DIN 4108-3 szerint
- Az ettől a szabványtól eltérő tetőszerkezetek esetében a DIN 4108-3 D. mellékletének megfelelően elvégezhető a hitelesítés
Alkalmas ideiglenes tetőfedésre/kültéri behatási idő 12 hét
Felületsúly m²-enként | 180 g |
Tekercshossz | 50 m |
Tekercsszélesség | 1,5 m |
Felület | 75 m² |
Görgők száma raklaponként | 20 darab |
Anyag | PP – Polipropilén |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 90 °C |
Építőanyag-osztály/feltételek | E – Gyúlékony / A DIN EN 13501 előírásaival összhangban |
Levegőréteg vastagság vízgőzdiffúziós egyenérték/feltételek | 0,04 m / A DIN EN 12572 C előírásai szerint |
Vízátfolyással szembeni ellenállás | W1 |
Továbbszakadással szembeni ellenállás (hosszirányú) | 220 N |
Továbbszakadással szembeni ellenállás (keresztirányú) | 275 N |
Hosszirányú húzóerő 50 mm-nél | 410 N |
Keresztirányú húzóerő 50 mm-nél | 310 N |
Alkalmas rögtönzött tetőfedésnek/ideiglenes burkolatnak | 3 Hónap |
Építőanyag-osztály | E – Gyúlékony |
Varratok vízzárósága | Megfelelt |
Tompavarrat ellenállás 50 mm-en | 180 N |
Kivitel | Öntapadó szalaggal, 3 rétegű |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!