Spirálfúró HSCO WN, RH típus
Spirálfúró, HSCo WN, RH típus
HSCO-WN-HARDOX-ZEBRA-SPIRÁLFÚRÓ-D3,0
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kivételesen nagyfokú fúrási stabilitás
Megerősített mag és rövidebb spirálhossz a DIN 1897 szerint, a teljes hossz mentén a DIN 338 szabványnak megfelelően
Kiváló forgácselvezetés
A csupasz spirálhorony kitűnő forgácselvezetést biztosít a furatból.
Központosítás nélküli precíz pontfúrás, akár íves felületeken is
Optimalizált keresztköszörülés
A fúró/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
Adatlapok(X)
Hardox 400–500 lemezhez
A következő géptípushoz: | Fúrógép |
Megmunkálandó anyag | Kemény és szívós anyag |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Standard/fúrási mélység | CS / 3xD |
Átmérő (Ø) | 3 mm |
Hosszúság (l1) | 61 mm |
Forgácsbarázda hossz (l2) | 16 mm |
Száralak | Hengeres |
Bevonat | Sima |
Vágóél anyaga | HSCo |
Csúcsszög | 135 fok |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) ( ) | 4-ből 3 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Öncentrírozó | Igen |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1400 N/mm² |
Anyag alcsoport | Ötvözött nemesíthető acél |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!