Alátét nehéz kivitelű feszítőhüvelyes csavarokhoz
DIN 7349 acél, 200 HV, horg., vastagréteg passz.
ALÁTÉT-DIN7349-200HV-(ZSM)-D17,0
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A horganyzott, króm(VI)-mentes vastagréteg passzivált (ZSM) összekötőelemek időtálló alternatívát kínálnak a króm(VI)-tartalmú bevonatokkal szemben. A bevonat egy króm(III)-bázisú passziválással kezelt cink rétegből áll, védőbevonattal. A ZSM bevonatos alátétek párosíthatók a ZSML, valamint a VZD bevonatos menetes alkatrészekkel.
Az előnyök áttekintése:
- Króm(VI)-mentes alternatíva az A2C vagy A3C típusok számára
- Hőkapacitás max. 120 °C
- Egyenletes bevonateloszlás
- Gyakorlati és dekoratív
100 HV a 6 mm-nél nagyobb méret esetén
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M16 |
Belső átmérő (d1) | 17 mm |
Külső átmérő (d2) | 40 mm |
Vastagság (h1) | 6.000 mm |
Anyag | Acél |
Vickers-keménység, HV | 200 HV |
Bevonat | Horganyzott, vastagréteg passzivált |
RoHS megfelelőség | Igen |
Felhasználható | Csavarok erős feszítőhüvelyekkel |