Alátét nehéz kivitelű feszítőhüvelyes csavarokhoz
DIN 7349 sárgára horganyzott acél, 200 HV
ALÁTÉT-DIN7349-200HV-(A3C)-D17,0
Cikksz. 049700016
EAN 4052703643455
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nehéz kivitelű feszítőhüvelyes csavarokhoz
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M16 |
Belső átmérő (d1) | 17 mm |
Külső átmérő (d2) | 40 mm |
Vastagság (h1) | 6,000 mm |
Szabványok | DIN 7349 |
Anyag | Acél |
Vickers-keménység, HV | 200 HV |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |