Alátét, négyszögletű DIN 436, A4 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 436 A4 nemesacél, faösszekötőhöz
ALÁTÉT-4LF-DIN436-A4-D22
Cikksz. 041290120
EAN 4038898306498
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Fakötésekhez
![]() | |
Csavarmenethez | M20 |
Belső átmérő (d1) | 22 mm |
Szélesség (a1) | 60 mm |
Min. vastagság (h1) | 4 mm |
Max. vastagság (h1) | 6 mm |
Vastagság (h1) | 5 mm |
Hosszúság (b1) | 60 mm |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
Névleges átmérő | 22 mm |
Felhasználható | Faszerkezetek |
RoHS megfelelőség | Igen |
DIN | 436 |