Alátét nagy szilárdságú csavarkötésekhez (12.9/12)
WN 7090 acél, 380 HV, cinklamella, ezüst
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A 380–450 HV keménységi tartomány megfelel a DIN EN ISO 898-3 szabványban a 12.9 szilárdsági osztályú csavarokkal való használatra vonatkozóan rögzítetteknek
- Magas szintű korrózióvédelem a cinklamella bevonatnak köszönhetően
Adatlapok(X)
Csavarmenethez | M16 |
Belső átmérő (d1) | 17 mm |
Külső átmérő (d2) | 30 mm |
Vastagság (h1) | 3 mm |
Anyag | Acél |
Vickers-keménység, HV | 380 HV |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
RoHS megfelelőség | Igen |
Korrózióvédelem időtartama | 720 ó |