Alátét nagy külső átmérővel
DIN 9021 acél, feketére horganyzott
Cikksz. 041600018
EAN 4046778600055
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M18 |
Belső átmérő (d1) | 20 mm |
Külső átmérő (d2) | 56 mm |
Vastagság (h1) | 4 mm |
Szabványok | DIN 9021 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Feketére horganyzott |
Vickers-keménység, HV | 140 HV |
Kivitel | Nagy külső átmérővel |
RoHS megfelelőség | Nem |