Alátét nagy külső átmérővel DIN 9021, poliamid
DIN 9021 poliamid
ALÁTÉT-DIN9021-PA-D13,0
Cikksz. 0421012
EAN 4052703060214
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M12 |
Belső átmérő (d1) | 13 mm |
Külső átmérő (d2) | 37 mm |
Vastagság (h1) | 3 mm |
Szabványok | DIN 9021 |
Anyag | PA 6.6 – poliamid |
Bevonat | Sima |
Kivitel | Nagy külső átmérővel |
RoHS megfelelőség | Igen |