Alátét kerek furattal, főleg faszerkezetekhez DIN 440, acél, tűzihorganyzott (TZN)
DIN 440 acél, tűzihorganyzott, R alak
ALÁTÉT-FA-DIN440-R-(TZN)-9,0X28X3
Cikksz. 045909
EAN 4038898292272
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Fakötésekhez
![]() | |
Csavarmenethez | M8 |
Belső átmérő (d1) | 9 mm |
Külső átmérő (d2) | 28 mm |
Vastagság (h1) | 3 mm |
Anyag | Acél |
Vickers-keménység, HV | 100 HV |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | R |
DIN | 440 |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |