Alátét, fakötéshez DIN 1052 szerint, horganyzott
DIN 1052 acél, horganyzott
ALÁTÉT-FA-DIN1052-(A2K)-18X68X6
Cikksz. 045119
EAN 4011231386333
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Fakötésekhez
![]() | |
Belső átmérő (d1) | 18 mm |
Külső átmérő (d2) | 68 mm |
Vastagság (h1) | 6 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
DIN | 1052 |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |