Alátét és rugós alátét készlet 1400 darab 4.4.1 rendszerkofferben. DIN 125/127
DIN 125/127, horganyzott, 1400 darab, Sysko
ALÁTÉT-KLT-DIN125/127-(A2K)-SYSKO
Cikksz. 5964044101
EAN 4046777996531
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 1400 darab |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D10,5
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D13,0
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D15,0
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D4,3
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D5,3
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D6,4
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D7,4
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D8,4
ALÁTÉT-RGS-DIN127-B-(MZN)-D10,2
ALÁTÉT-RGS-DIN127-B-(MZN)-D12,2
ALÁTÉT-RGS-DIN127-B-(MZN)-D14,2
ALÁTÉT-RGS-DIN127-B-(MZN)-D5,1
ALÁTÉT-RGS-DIN127-B-(MZN)-D6,1
RUGÓS ALÁTÉT HORG.DIN127
ALÁTÉT-RGS-DIN127-B-(MZN)-D8,1