Alátét, Z alak
NF E 25513 acél, horganyzott, Z alak
ALÁTÉT-NFE25513-(A2K)-Z-21X36X3
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M20 |
Forma | PZ |
Belső átmérő (d1) | 21 mm |
Külső átmérő (d2) | 36 mm |
Vastagság (h1) | 3 mm |
Anyag | Acél |
Vickers-keménység, HV | 100 HV |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |