Alátét
DIN 125 acél, 200 HV, cinkl., ezüst
Cikksz. 4628406024
EAN 4049557671581
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M24 |
Forma | A |
Belső átmérő (d1) | 25 mm |
Külső átmérő (d2) | 44 mm |
Vastagság (h1) | 4 mm |
Szabványok | DIN 125 |
Anyag | Acél |
Vickers-keménység, HV | 200 HV |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
RoHS megfelelőség | Igen |