Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Alátét

DIN 125 acél, 140 HV, cink-nikkel

Cikksz. 462840504
EAN 4049557911526

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 125 acél, 140 HV, cink-nikkel
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csavarmenethez

M4

Forma

A

Belső átmérő (d1)

4,3 mm

Külső átmérő (d2)

9 mm

Vastagság (h1)

0,8 mm

Anyag

Acél

Vickers-keménység, HV

140 HV

Bevonat

Pikkelyes cink, ezüst

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk