Alátét ISO 7092 acél, 300 HV (A2K)
ISO 7092 acél, 300 HV, horganyzott
ALÁTÉT-ISO7092-300HV-(A2K)-20
Cikksz. 5150051120
EAN 4056807790022
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M20 |
Belső átmérő (d1) | 21 mm |
Külső átmérő (d2) | 34 mm |
Vastagság (h1) | 3 mm |
Szabványok | ISO 7092 |
Anyag | Acél |
Vickers-keménység, HV | 300 HV |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Reteszelő funkció | Csavarrögzítő |
Felhasználható | Elsősorban hengeres fejű csavarokhoz |