Alátét ISO 7089 sárgaréz, nikkelezett (E2J)
ISO 7089 nikkelezett sárgaréz
ALÁTÉT-ISO7089-MS-(E2J)-10
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M10 |
Belső átmérő (d1) | 10,5 mm |
Külső átmérő (d2) | 20 mm |
Vastagság (h1) | 2 mm |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Nikkelezett |
RoHS megfelelőség | Igen |