Alátét ISO 7089 sárgaréz, felületkezeletlen
ISO 7089 felületkezeletlen sárgaréz
ALÁTÉT-ISO7089-MS-6
Cikksz. 515002106
EAN 4061338599907
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M6 |
Belső átmérő (d1) | 6,4 mm |
Külső átmérő (d2) | 12 mm |
Vastagság (h1) | 1,6 mm |
Szabványok | ISO 7089 |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |