Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Alátét ISO 7089 réz, felületkezeletlen

ISO 7089 vörösréz, felületkezeletlen
ALÁTÉT-ISO7089-CU-16

Cikksz. 5150020016

EAN 4059608999748

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Alátét ISO 7089 réz, felületkezeletlen

Cikksz. 5150020016

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 250 db
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
Csavarmenethez

M16

Belső átmérő (d1)

17 mm

Külső átmérő (d2)

30 mm

Vastagság (h1)

3 mm

Szabványok

ISO 7089

Anyag

Réz

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk