Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Alátét ISO 7089 poliamid, 6.6, fekete

ISO 7089 poliamid, 6.6, fekete

Cikksz. 515002214
EAN 4061338359211

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

A DIN 125 szabványt váltja fel

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csavarmenethez

M4

Belső átmérő (d1)

4.3 mm

Külső átmérő (d2)

9.0 mm

Vastagság (h1)

0.8 mm

Anyag

PA 6.6 – poliamid

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk