Alátét DIN 7349, acél, 100 HV, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 7349 acél, 100 HV, horganyzott
ALÁTÉT-DIN7349-100HV-(A2K)-D15,0
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nehéz kivitelű feszítőhüvelyes csavarokhoz
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M14 |
Belső átmérő (d1) | 15 mm |
Külső átmérő (d2) | 36 mm |
Vastagság (h1) | 6 mm |
Anyag | Acél |
Vickers-keménység, HV | 100 HV |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Felhasználható | Csavarok erős feszítőhüvelyekkel |