Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Alátét DIN 433, réz, felületkezeletlen, hengerfejű csavarhoz

DIN 433 vörösréz, felületkezeletlen

Cikksz. 041478

EAN 4024835695442

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Alátét DIN 433, réz, felületkezeletlen, hengerfejű csavarhoz

Cikksz. 041478

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db
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
Lehetőleg hengeres fejű csavarokhoz

Csavarmenethez

M8

Belső átmérő (d1)

8,4 mm

Külső átmérő (d2)

15 mm

Vastagság (h1)

1,6 mm

Szabványok

DIN 433

Anyag

Réz

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Felhasználható

Elsősorban hengeres fejű csavarokhoz

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk