Alátét DIN 1441, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), csapszeghez, C termékosztály
DIN 1441 acél, horganyzott
ALÁTÉT-DIN1441-(A2K)-D11,0
Cikksz. 04969011
EAN 4046778619743
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]()  | |
Belső átmérő (d1)  | 11 mm  | 
Külső átmérő (d2)  | 20 mm  | 
Vastagság (h1)  | 2,5 mm  | 
Szabványok  | DIN 1441  | 
Anyag  | Acél  | 
Bevonat  | Horganyzott  | 
RoHS megfelelőség  | Igen  |