Alátét DIN 125 alumínium, felületkezeletlen
DIN 125 alumínium, felületkezeletlen
Cikksz. 0403000004
EAN 4045727800706
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M4 |
Forma | A |
Belső átmérő (d1) | 4,3 mm |
Külső átmérő (d2) | 9 mm |
Vastagság (h1) | 0,8 mm |
Szabványok | DIN 125 |
Anyag | Alumínium |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |