Alátét ASSY 4 WH II és ASSY 3.0 SKII csavarokhoz
Horganyzott acél alátét ASSY 4 WH II csavarhoz
ALÁTÉT-WHII-D8-ACÉL-(A3K)-30X6,5
Cikksz. 0457700478
EAN 4058794158793
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A lekerekített szélek és a sima profil a csavarfejjel egy síkba esnek a csavar elegáns megjelenése érdekében
- A3K, Cr III, 8 µm
Elérhető munkadokumentáció:
Épületfa-méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások találhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy
Adatlapok(X)
- Fa/fa csatlakozások
- Megnövelt fejbehatolási ellenállás az ASSY 3.0 SKII csavaroknál
- 1. és 2. felhasználási osztály
![]() | |
Belső átmérő (d1) | 12 mm |
Külső átmérő (d2) | 30 mm |
Vastagság (h1) | 6,5 mm |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | Lapos, Kerek, Alátét |
A következő csavarhoz: | ASSY 4 WH II, átmérő 8 mm |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!