Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Alappolc

Polcelem bedugható polchoz, Basic
POLCELEM-(F.BLTLRCK-BAS)-600MM

Cikksz. 0957589008

EAN 4056807492780

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Alappolc

Cikksz. 0957589008
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
Erős polc közepes terhelésekhez az alappolcok és a ráépíthető polcok bővítéséhez
  • Többperemű acélpolc négy polcrögzítővel

  • Perem magassága: 40 mm, perforációs rendszerrel további tartozékokhoz

  • Könnyű pozicionálás a polcrögzítők segítségével (szerszámok nélkül felszerelhetők)
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Akassza a mellékelt polcrögzítőket a kívánt magasságban az állványkeretekbe, és szerelje fel a polcokat a polcrögzítőkre.

Útmutató

Akassza a mellékelt polcrögzítőket a kívánt magasságban az állványkeretekbe, és szerelje fel a polcokat a polcrögzítőkre.

Szélesség

1000 mm

Magasság

40 mm

Mélység

600 mm

Anyag

Lemezacél

Bevonat

Horganyzott

Teherbírás

150 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk