Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Alapelem kötővashoz, 2 részes

Kétrészes kötővas alapeleme
KÖTŐVAS-2DB-VPLUS-2P-95X90X65X4,0MM

Cikksz. 5392000303

EAN 4062856221103

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Alapelem kötővashoz, 2 részes

Cikksz. 5392000303

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ideális faszerkezetek betonhoz, acélhoz és fa alépítményekhez történő rögzítéséhez
  • Ideális számos különböző szerelési helyzethez a megfelelő kettős összekötő vasalattal végezhető különböző kombinációs lehetőségek miatt

  • A különböző geometriák miatt számos különböző, a terhelésátadásra vagy a furatosztásra vonatkozó követelményre kiterjed

  • Gyári előszerelés lehetséges az alapelemmel, például a kettős összekötő vasalat összeszerelése vagy a belső falak teljes burkolása és bevonatolása

  • Előregyártott falelemekhez és a hozzátartozó nagyobb furatosztáshoz szintén megfelelő

  • Nagy szakítószilárdság
Megjegyzés
  • A szállítás során a falelemek sérülése nem fordul elő, és kisebb a nem kiálló részek okozta sérülésveszély

  • Példa statikus kialakításra a műszaki adatlapon

CE-jelölés az ETA-14/0274 Európai Műszaki Értékelés előírásainak megfelelően

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Kettős összekötő vasalat gyári előszerelése gyűrűsszegekkel vagy gerendasaru-csavarokkal

  • Alapelem összeszerelésének utolsó fázisa pias csavarokkal a kettős összekötő vasalathoz való csatlakoztatáshoz, valamint rögzítődübelekkel vagy betoncsavarokkal az alapfelülethez való rögzítéshez az építési területen

  • A magasságot az építési területen is könnyen és gyorsan be lehet állítani

Típus leírás

Vplus-2P

Szélesség x magasság x mélység

65 x 95 x 90 mm

Szélesség

65 mm

Magasság

95 mm

Vastagság

4 mm

Furatok száma nJ melléktartóban + nH főtartóban

6 + 1 darab

Furatok száma

7 darab

Engedély

ETA-14/0274

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kettős összekötő vasalat kötővashoz, 2 részes

ÖSSZEKÖTŐ VAS-2D-BRP-40X340X3,0MM

Ideális faszerkezetek betonhoz, acélhoz és fa alépítményekhez történő rögzítéséhez
x 10 db
Kettős összekötő vasalat kötővashoz, 2 részes

ÖSSZEKÖTŐ VAS-2D-RP-40X440X3,0MM

Ideális faszerkezetek betonhoz, acélhoz és fa alépítményekhez történő rögzítéséhez
x 10 db
Kettős összekötő vasalat kötővashoz, 2 részes

ÖSSZEKÖTŐ VAS-2DB-RP-40X540X3,0MM

Ideális faszerkezetek betonhoz, acélhoz és fa alépítményekhez történő rögzítéséhez
x 10 db
Kettős összekötő vasalat kötővashoz, 2 részes

ÖSSZEKÖTŐ VAS-2DB-RP-60X340X3,0MM

Ideális faszerkezetek betonhoz, acélhoz és fa alépítményekhez történő rögzítéséhez
x 10 db
Kettős összekötő vasalat kötővashoz, 2 részes

ÖSSZEKÖTŐ VAS-2DB-RP-60X440X3,0MM

Ideális faszerkezetek betonhoz, acélhoz és fa alépítményekhez történő rögzítéséhez
x 10 db
Kettős összekötő vasalat kötővashoz, 2 részes

ÖSSZEKÖTŐ VAS-2DB-RP-60X540X3,0MM

Ideális faszerkezetek betonhoz, acélhoz és fa alépítményekhez történő rögzítéséhez
x 10 db
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL10-(A3K)-6,3X19

Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
x 500 db
Rögzítődübel, W-FAZ/S

FIXANKER-(W-FAZ/S)-(A2K)-25-45-M16X145

Rögzítődübel nagy terhelésekhez repedezett és repedésmentes betonban. Acél, horganyzott
x 20 db
Betoncsavar, hatlapfejű, W-BS/S

BETONCSAVAR-W-BS/S-A2K-SW21-15-55-14X130

Legnagyobb terhelhetőség és hatékony rögzítés. Ideális fémszerkezetek rögzítéséhez, horganyzott acélból
x 25 db