Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

AKU.VRT.ŠROUBOVÁK ABS 18 SUBCOMPACT SOLO

Obj. č. 5701426000

EAN 4065746700085

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

Obj. č. 5701426000
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
Velmi kompaktní a výkonný akumulátorový vrtací šroubovák s rychloupínacím systémem M-CLICK pro lehké a středně náročné šroubovací a vrtací práce
  • Vrtací vřeteno Würth M-CLICK pro rychlou výměnu různých vrtacích nástavců a nástrčných hlavic na systémech M-CLICK a M-CLICK+ bez nástrojů, což zajišťuje flexibilitu a všestrannost

  • Vřeteno s ¼" vnitřním šestihranem umožňuje vložení bitů C 6,3 a E 6,3 bez sklíčidla

  • Práce bez únavy díky lehké a kompaktní konstrukci

  • Závitové matice na levé a pravé straně základny zařízení umožňují volitelné příslušenství, jako jsou háky na opasek nebo držáky bitů

  • Efektivní a bezuhlíkový motor s funkcí ochrany proti přetížení

  • Integrovaná LED světla pro přímé osvětlení pracovní plochy
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovité napětí

18 V/DC

Volnoběžné otáčky, 1./2. rychlostní stupeň, min./max.

0-450 / 0-1700 ot/min

Max. krouticí moment, tvrdý/měkký

50 / 25 Nm

Min./max. rozsah upínání sklíčidla

1,5-13 mm

Uchycení sklíčidla

M-CLICK

Počet akumulátorů / baterií

0 ks

Kapacita akumulátoru / baterie

0 Ah

Max. průměr vrtání vrtákem do oceli

13 mm

Max. průměr šroubu

8 mm

Délka

124 mm

Výška

200 mm

Hmotnost stroje s akumulátorem

1,1 kg

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Montážní čtyřhran M-CLICK

NÁSTAVEC M-CLICK-4HRAN 1/4

Umožňuje použití nástrčných klíčů na vrtačkách/šroubovácích s vřetenem M-CLICK/M-CLICK+
x 1 ks
Rychloupínací sklíčidlo BF-13 TC M-CLICK

QCKDRLCHUK-M-CLICK-13MM-CT

Rychloupínací sklíčidlo s upínacími čelistmi z karbidu wolframu a rychloupínacím systémem M-CLICK pro flexibilní použití s akumulátorovými vrtacími/šroubováky Würth, které jsou vybaveny vrtacím vřetenem M-CLICK
x 1 ks
Montážní čtyřhran M-CLICK

NÁSTAVEC M-CLICK-4HRAN 3/8

Umožňuje použití nástrčných klíčů na vrtačkách/šroubovácích s vřetenem M-CLICK/M-CLICK+
x 1 ks
Montážní čtyřhran M-CLICK

NÁSTAVEC M-CLICK-4HRAN 1/2

Umožňuje použití nástrčných klíčů na vrtačkách/šroubovácích s vřetenem M-CLICK/M-CLICK+
x 1 ks
Baterie Li-ion 18 V / 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Kompaktní, výkonná a odolná 18V baterie Li-Ion je ideální pro profesionální a univerzální použití.
x 1 ks
Nabíječka ALG 18 V M-CUBE

NABÍJEČKA M-CUBE (ALG 18/8)

Nabíječka ALG 18 V M-CUBE je určena speciálně pro akumulátory M-CUBE 18 V a nabízí spolehlivý výkon při vstupním napětí 220 až 240 V AC
x 1 ks
Nabíječka ALG 18 V M-CUBE

NABÍJEČKA M-CUBE (ALG 18/12)

Nabíječka ALG 18 V M-CUBE je určena speciálně pro akumulátory M-CUBE 18 V a nabízí spolehlivý výkon při vstupním napětí 220 až 240 V AC
x 1 ks
Spona

SP-BELTHOOK

x 1 ks
Box s bity, velikost 3 33 ks

BIT BOX SET-MIX-33KS

Rozsáhlý sortiment s RW, PH, PZ, TX, vnitřním šestihranem a drážkovými bity ve vyměnitelných lištách bitů včetně držáku bitů
Sada spirálových vrtáků HSCo DIN 338 SMART STEP 25 ks

SADA.SPIR.VRT.HSCO-SMART STEP-D1-13-0,5

Univerzální vrták s jedinečnou technologií SMART STEP (od prům. 2,5 mm) pro ruční vrtání vysoce přesných kulatých otvorů téměř ve všech materiálech, jako je nerezová ocel (např. V2A, V4A), žáruvzdorná ocel a titan. Vhodný i pro obecné použití na běžnou ocel o pevnosti do 1200 N/mm² a dále na litinu, neželezné kovy a tvrdé i měkké dřevo. K dispozici v systémové kazetě ORSY®.
x 1 ks
Sada kombinovaných strojních závitníků Bit HSS SMART STEP, 6 kusů

SADA KOMBI.ZÁVIT.-HSS-SMART STEP-M3-M10

Krátký kombinovaný strojní závitník HSS s jedinečnou technologií SMART STEP pro vysoce přesné vrtání, řezání závitů a kuželové zahlubování / odstraňování otřepů v jediném kroku. V systémové kazetě ORSY®.
x 1 ks
Řada stupňovitých spirálových vrtáků HSS SMART STEP Deepcut, 3 kusy

SADA STUP.VRT-AICRN-SMART STEP-D4-20MM

Víceúčelový stupňovitý vrták s povlakem AlCrN a jedinečnou technologií SMART STEP pro vysoce přesné flexibilní použití v plechu, který nyní umožňuje vrtání tlustších obrobků vyrobených z konvenční oceli o pevnosti do 1300 N/mm², litiny, hliníku, mosazi, bronzu, plexiskla, plastu a dřeva. V systémové kazetě ORSY®.
x 1 ks
Držák bitů M-CLICK BHM-1/4 palce

DRŽÁK BITŮ-(M-CLICK)-1/4IN-MAGNET

Magnetický držák bitů s rychloupínacím systémem M-CLICK pro flexibilní použití s akumulátorovým vrtacím/šroubovákem Würth, který má vrtací vřeteno M-CLICK