Akumulátorový seřizovací nástroj E-Just
Akumulátorový nastavovač výšky soklu, typ EV
AKKU UTAHOVÁK PRO SOKLOVÉ NOHY
Obj. č. 0683370030
EAN 4062856144136
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Seřizovací nástroj umožňuje pohodlné a snadné nastavení výšky soklových podpěr
- Možnost použití pro výšku základny od 60 mm
- Jedinečná konstrukce kleští umožňuje tvarové připevnění k soklové podpěře. Podpěru naleznete bez přesného zaměření a kleště se automaticky zasunou do soklové podpěry.
- LED světlo na kleštích navíc usnadňuje navigaci. LED světlo také ukazuje nabíjení a úroveň nabití baterie
- Provedení ozubeného kola pro optimální a bezpečný přenos síly
- Kloub na kleštích umožňuje nastavení přístupového úhlu až na 17°
- Kleště jsou vybaveny kompaktní lithium-iontovou baterií s dlouhou životností
- Rychlé a snadné nabíjení pomocí přiloženého napájecího zdroje s konektorem USB typu C odolným proti zkroucení
- Ergonomická rukojeť umožňuje snadné a pohodlné nastavení podpěr pouze jednou rukou. Intuitivní použití s ovládáním palcem; stisknutím dvou tlačítek pro volbu otáčení ve směru nebo proti směru hodinových ručiček nebo pro kladné nebo záporné nastavení podpěr základny
Datové listy(X)
Materiál | Plast |
Povrch | 0 - nehodí se |
Barva | Černá, Šedá, Červená |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!