Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Akumulátorový rázový utahovák ASS 18-1/4 palce COMPACT M-CUBE

AKU.RÁZ.UTAHOVÁK ASS 18-1/4IN-COM.2X5AH

Obj. č. 5701415008

EAN 4099618732720

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Akumulátorový rázový utahovák ASS 18-1/4 palce COMPACT M-CUBE

Obj. č. 5701415008
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
Lehký a kompaktní akumulátorový rázový utahovák s ¼palcovým sklíčidlem (E 6.3)
  • Tři úrovně rychlosti / utahovacího momentu a tři další režimy, které lze nastavit pro zajištění správného šroubovaného spoje, umožňují optimální nastavení pro širokou škálu aplikací

  • Trojité světlo LED na převodové hlavě zajišťuje optimální osvětlení pracovního prostoru

  • Bezuhlíkový motor s ochranou proti přetížení je nízkoúdržbový, odolný a výkonný

  • Snadná a uživatelsky přívětivá práce díky kompaktnímu a lehkému provedení s pogumovanou rukojetí

  • Na zápěstí nepůsobí žádné zpětné rázy ani krouticí moment

  • Integrovaný rychloupínací držák pro ¼" bity E 6,3 umožňuje rychlou výměnu bitů bez použití nástrojů
Návod
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Doporučená max. velikost šroubu: M16 s vnitřním šestihranem nebo pohonem TX. Pro šroubováky s šestihranným držákem, maximálně M8 (velikost 13).



Rázové šroubováky nejsou totéž jako momentové klíče. Spoje vyžadující určitý utahovací moment je nutno po utažení rázovým šroubovákem zkontrolovat pomocí zařízení pro měření momentu.

Min./max. volnoběžné otáčky

0-3000 ot/min

Min./max. počet rázů

0-4000 ot/min

Max. utahovací moment u tvrdého šroubování

295 Nm

Vhodné pro šroub

M5–M16

Druh upnutí nástroje

Šestihran/čtyřhran 1/4

Délka

150 mm

Šířka

65 mm

Výška

250 mm

Hmotnost stroje s akumulátorem

1,7 kg

Počet akumulátorů / baterií

2 ks

Kapacita akumulátoru / baterie

5 Ah

Zahrnuta položka: Akumulátorový rázový utahovák ASS 18-1/4 palce COMPACT M-CUBE:
1 x
Systémový kufr 8.4.2

SYSTÉMOVÝ-KUFR-8.4.2

Popis:
ABS 500 x 380 x 140 mm
Ideální pro variabilní uskladnění malých dílů, elektrického nářadí a nástrojů i se spotřebním materiálem
Množství: 1 x
2 x
Baterie Li-ion 18 V / 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Popis:
1 x 5 Ah
Kompaktní, výkonná a odolná 18V baterie Li-Ion je ideální pro profesionální a univerzální použití.
Množství: 2 x
1 x
Nabíječka ALG 18 V M-CUBE

NABÍJEČKA M-CUBE (ALG 18/8)

Popis:
18 V/DC Max. nabíjecí proud: 8 A
Nabíječka ALG 18 V M-CUBE je určena speciálně pro akumulátory M-CUBE 18 V a nabízí spolehlivý výkon při vstupním napětí 220 až 240 V AC
Množství: 1 x
Vložka kufru pro elektrické nářadí MASTER/M-CUBE
1 x
Vložka kufru pro elektrické nářadí MASTER/M-CUBE

CASEINRT-(ASS 18-1/4 IN COMPACT)-8.4.2

Popis:
Vhodné pro kufr: Systémový kufr 8.4.2
Dokonalá vložka pro přehledné a bezpečné skladování elektrického nářadí a nástrojů Würth MASTER nebo M-CUBE.
Množství: 1 x
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
nástrčný klíč 1/4, sada 5 ks

SADA NÁSTR. KLÍČŮ-1/4-MAGNET-L51MM-5D

Obsahuje nejběžnější magnetické nástavce nástrčného klíče pro mechanické zpracování
x 1 ks
Systémový kufr 8.4.2

SYSTÉMOVÝ-KUFR-8.4.2

Ideální pro variabilní uskladnění malých dílů, elektrického nářadí a nástrojů i se spotřebním materiálem
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
Náhradní díly pro tento produkt:
Nabíjecí baterie Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

BATERIE-LIION-(18V/2,0AH-M-CUBE-BASIC)

Kompaktní, výkonný 18V akumulátor Li-Ion s dlouhou životností pro profesionální a univerzální použití s novým akumulátorovým nářadím Würth
x 1 ks
Nabíjecí baterie Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

BATERIE-LIION-(18V/4,0AH-M-CUBE-BASIC)

Kompaktní, výkonný 18V akumulátor Li-Ion s dlouhou životností pro profesionální a univerzální použití s novým akumulátorovým nářadím Würth
x 1 ks
Nabíječka ALG 18 V M-CUBE

NABÍJEČKA M-CUBE (ALG 18/4 BASIC)

Nabíječka ALG 18 V M-CUBE je určena speciálně pro akumulátory M-CUBE 18 V a nabízí spolehlivý výkon při vstupním napětí 220 až 240 V AC