Akumulátorový jeřáb RB 1, univerzální pro užitková vozidla
Akumulátorový jeřábový vozík, univerzální
VOZÍK PRO AKUM. A KATALYZ. CARGO-RB1
Obj. č. 1952001518
EAN 4065746609982
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Významný potenciál pro úsporu času, menší fyzická námaha, která by jinak byla nutná pro výměnu akumulátoru
- Šetří mnoho času, protože jej může ovládat přímo technik
- Velmi dobrá manévrovatelnost ve stísněných prostorách díky kompaktnímu provedení
- Vhodné pro demontáž až 4 akumulátoru při jedné operaci
- Zdvihání břemene sešlápnutím pedálu s funkcí rychlého zdvihu
- Vhodné i pro nízko uložené akumulátory (např. u autobusů) díky teleskopickému rameni jeřábu
- Díky hydraulickému pohonu není nutný stlačený vzduch ani elektrické napájení
Vázací pásek brzdových bubnů obj. č. 1952001516 lze použít pro zajištění katalyzátoru
Datové listy(X)
Ideální pro techniky v údržbě a servisu, lze použít přímo na vozidle
| Max. nosnost po zasunutí (10) | 100 kg | 
| Max. nosnost po vysunutí (20) | 75 kg | 
| Min./max. výška zdvihu (30) | 400-1800 mm | 
| Min. / max. délka x šířka x výška (40) | 1300 x 740 x 1300-1800 mm | 
| Hmotnost výrobku (na kus) (50) | 98000,000 g |