Akumulátorová vytlačovací pistole AKP 12 COMPACT M-CUBE
AKU VYTLAČ. PISTOLE-AKP 12 COMPACT-2X3AH
Obj. č. 5701107004
EAN 4061975203434
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Standardně je určená pro 310ml kartuše, díky volitelnému příslušenství ji však lze použít také pro 400 ml a 600 ml kartuše
- Okamžité odpojení vodicí tyče a automatické vracení brání odkapávání/ztékání těsnicí hmoty/lepidla
- Ukazatel stavu nabití na akumulátoru zajišťuje stálé sledování zbývající kapacity akumulátoru.
Datové listy(X)
AKP 12 je vhodná především pro nanášení těsnicích hmot s nízkou viskozitou. AKP 18 COMPACT se doporučuje pro vysoce viskózní lepidla a těsnicí hmoty, jako jsou lepidla na okna.
Jmenovité napětí | 12 V/DC |
Počet akumulátorů / baterií | 2 ks |
Kapacita akumulátoru / baterie | 3 Ah |
Vhodné pro typ kartuší | 0 - nehodí se |
Přítlačná síla | 1780 N |
Hmotnost stroje s akumulátorem | 2,1 kg |
BATERIE-LIION-(12V/3,0AH-M-CUBE)
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!