Akumulátorová úhlová bruska AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
AKU ÚHL. BRUSKA AWS 18-125P SOLO
Obj. č. 5701402000
EAN 4056807942971
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nepřetržité monitorování a předčasné vypnutí motoru v případě zablokování, přetížení a přehřátí
- Bezúdržbový bezuhlíkový elektromotor s vysokou účinností a výkonovou rezervou
- Krycí mřížky na větracích otvorech poskytují dodatečnou ochranu proti třískám
- Bezpečná práce díky nouzovému vypínači a brzdě, která po uvolnění spínače rychle zastaví kotouč.
- Systém rychloupínací matice bez použití nářadí a ochranný kryt s nastavením bez použití nářadí umožňují rychlé přizpůsobení různým aplikacím
- Kompaktní ergonomický design s dodatečnou antivibrační rukojetí zajišťuje pohodlnou práci skoro bez námahy a zvýšené pohodlí
- Bezdrátová správa zařízení
- Umístění lze určit ve spojení s dobíjecí baterií W-CONNECT s modulem W-CONNECT. Modul není zahrnut v rozsahu dodávky
- Poslední známé umístění elektrického nářadí si lze zobrazit prostřednictvím aplikace ORSYonline a přesně ho lokalizovat
Datové listy(X)
Druh závitu x průměr závitu vřetena | M14 |
Jmenovité napětí | 18 V/DC |
Max. volnoběžné otáčky | 11000 ot/min |
Max. průměr řezného kotouče | 125 mm |
Hmotnost stroje bez akumulátoru | 1,98 kg |
Kapacita akumulátoru / baterie | 0 Ah |
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!