Akumulátorová nýtovačka pro slepé nýty ANG 18 COMPACT M-CUBE
AKU NÝTOVAČKA-(ANG 18 COMPACT)-SOLO
Obj. č. 5701423000
EAN 4065746362535
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kompatibilní se všemi 18V nabíjecími bateriemi M-CUBE
- Dlouhá životnost díky nízké údržbě, efektivnímu bezkomutátorovému motoru
- Ergonomická rukojeť umožňuje pohodlnou a snadnou práci
- Rychlejší změny trysek pomocí přiloženého instalačního klíče
- Integrovaná LED světla pro přímé osvětlení pracovní plochy
- Čistá práce, protože v průhledné nádobě jsou sbírány rozbité nýtovací trny
Datové listy(X)
Kapacita akumulátoru / baterie | 0 Ah |
Jmenovité napětí | 18 V |
Síla usazení nýtu | 19600 N |
Vhodné pro průměr nýtu min. | 2,4 mm |
Vhodné pro průměr nýtu max. | 4,8 mm |
Hmotnost stroje s akumulátorem | 2 kg |
AY-MTHPCE-RVTR-ANG18-2,4
AY-MTHPCE-RVTR-ANG18-3,2
AY-MTHPCE-RVTR-ANG18-4,0
AY-MTHPCE-RVTR-ANG18-4,8
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!