Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Akumulátorová aplikační pistole WIT

Akumulátorová aplikační pistole WIT
AKU VYTLAČOVACÍ PISTOLE-WIT-420ML

Obj. č. 0891003420

EAN 4046777919851

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Akumulátorová aplikační pistole WIT

Obj. č. 0891003420
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
Výkonná akumulátorová aplikační pistole Li-Ion na kartuše WIT

Robustní provedení


Všechny součásti jsou určeny pro náročné podmínky na staveništích



Paměťová funkce


Je-li aktivní paměťová funkce, opakuje aplikační pistole předem uložený cyklus aplikace a zajišťuje tak vstřikování přesného množství malty do vrtaných otvorů při sériovém použití



Nastavitelná rychlost


Plynulé nastavení pomocí kolečka v rukojeti



Ochrana proti odkapávání


Po přerušení aplikace se píst posune poněkud zpět, aby maltová směs neodkapávala



Dvojitý pohon


Síla je při aplikaci přenášena dvěma ozubenými tlačnými tyčemi



LED světlo


Pracoviště je vždy dobře osvětlené



Akumulátor 18 V 2,0 Ah Li-ion


  • Indikátor stavu nabití vždy ukazuje zbývající kapacitu baterie

  • Kompatibilní s aktuálním systémem 18V akumulátorů
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovité napětí

18 V/DC

Počet akumulátorů / baterií

1 ks

Kapacita akumulátoru / baterie

2 Ah

Vhodné pro typ kartuší

Koaxiální (1:10) + 380 ml, Koaxiální (1:10) + 420 ml

Přítlačná síla

2750 N

Hmotnost stroje s akumulátorem

3,3 kg

Min./max. teplota prostředí

5 až 40 °C

Min./max. vlhkost vzduchu

30-80 %

Vhodné pro chemickou kotvu

WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-VIZ, WIT-VIZ EXPRESS, WIT-UH 300, WIT-EA 150

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Akumulátor LI-CV 18,0 V

AKU-LI-CV-18V/4,0AH

Výkonné a odolné akumulátory