Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Akumulátor LI-CV 18,0 V

Akumulátor LI-CV, 18 V
AKU-LI-CV-18V/4,0AH

Obj. č. 0700916532

EAN 4052712395444

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Akumulátor LI-CV 18,0 V

Obj. č. 0700916532

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Výkonné a odolné akumulátory

Lehký a výkonný akumulátor bez paměťového efektu


Technologie Li-Ion



Nepřetržité monitorování kapacity akumulátoru


Indikátor stavu nabití na akumulátoru



Kompatibilní se současným systémem 18V akumulátorů

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovité napětí

18 V/DC

Kapacita akumulátoru / baterie

4 Ah

Doba nabíjení

45 min

Vhodné nabíječky

AL 30-CV-Li

Hmotnost výrobku (na kus)

691,500 g

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ akumulátoru / baterie

Li-lon

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace