Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Aktivní mycí pěna

Čisticí koncentrát, aktivní mycí pěna
AKTIVNÍ PĚNA 25 L

Obj. č. 08930252

EAN 4045989992287

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Aktivní mycí pěna

Obj. č. 08930252
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
Vysoce účinná koncentrovaná mycí pěna pro pěnové předmytí a vlastní mytí vozidel v automyčkách.

Aktivní pěna ve vysoké koncentraci


  • Aktivně uvolňuje nečistoty z povrchu vlivem praskání bublinek

  • Mimořádné účinné rozpouštění nečistot


Kombinace speciálních přísad podporuje klouzání kartáče


  • Chrání povrchy ve vozidle

  • Zabraňuje zpětné kontaminaci kartáčů

  • Kartáče mají delší životnost


  • Při použití konzervantů a sušicích prostředků nevznikají pruhy – vhodné i pro provozy se systémy regenerace vody

  • Bez obsahu fosfátů, AOX a silikonu

  • Hodnota pH koncentrátu: 7,0

  • Snadno biologicky rozložitelný podle směrnic OECD*

*OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj


  • Nesnižuje účinnost lehkých tekutých oddělovacích přípravků.
Upozornění

Nenechávejte zaschnout! Skladujte na místě kde nehrozí přemrznutí!

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Silně pěnivý mycí prostředek pro kartáče pro osobní a užitkové vozy v automatických myčkách.

Návod

Podle typu zařízení lze použít ve formě koncentrátu nebo ředit až s 9 díly vody. Hustotu pěny je třeba přizpůsobit přívodu vzduchu a dávkovacímu zařízení.


Spotřeba na jedno vozidlo: asi 12–14 ml.

Obsah balení

25 l

Hmotnost výrobku (na kus)

26800,000 g

Chemická báze

Aniontové tenzidy

Pach/vůně

Charakteristický

Provedení

Kanystr

Barva

Žlutá

Hodnota pH

7

Hustota/podmínky

1,015 g/cm³ / při 20°C

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Neobsahuje AOX

Ano

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje fosfáty

Ano

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Plastový vypouštěcí kohout Připojení DN 60

VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT PRO KANYSTR 20-60L

Pro plastové kanystry s připojením DN 60 pro 20 l/25 l a 60 l
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace